日産純正(DV4D5)AGILIS3

日産純正(DV4D5)AGILIS3 - ニッサン

「タフで経済性に優れたバン・ライトトラック用タイヤ」
・ウェット&ドライ性能
・ビジネスユースに求められるタフネスさを実現
・低転がり抵抗とロングライフ

リム径(inch)15適合ボディタイプバン・ライトトラック用本数1商品タイプタイヤのみ内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51058089DV4D5-19575195/75R15LT 109/107S1957515
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51058098DV4D5-19580195/80R15C 108/106S1958015
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51058107DV4D5-20570205/70R15C 106/104S2057015
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51058116DV4D5-21570215/70R15C 109/107S2157015
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51058125DV4D5-2257M225/70 R15C 112/110S PR82257015
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする