ニッサン
日産純正(DV5K8)CROSSCLIMATE 2
「雪も走れる夏タイヤ」
・急な雪での安心性能
・優れた夏タイヤ性能
・高い初期性能が長く続く
本数
1
リム径(inch)
18
商品タイプ
タイヤのみ
内容量
1本
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51056558
DV5K8-19560
195/60R18 96H XL
195
60
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056567
DV5K8-21540
215/40R18 89V XL
215
40
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056576
DV5K8-21555
215/55R18 99V XL
215
55
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056585
DV5K8-22540
225/40R18 92Y XL
225
40
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056594
DV5K8-22545
225/45R18 95Y XL
225
45
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056610
DV5K8-22555
225/55R18 98V
225
55
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056619
DV5K8-22560
225/60R18 104W XL
225
60
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056628
DV5K8-23540
235/40R18 95Y XL
235
40
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056637
DV5K8-23545
235/45R18 98Y XL
235
45
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056646
DV5K8-23550
235/50R18 101Y XL
235
50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056655
DV5K8-23555
235/55R18 104H XL VOL
235
55
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056664
DV5K8-2355E
235/55R18 104V XL
235
55
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056680
DV5K8-23560
235/60R18 107H XL VOL
235
60
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056689
DV5K8-24535
245/35R18 92Y XL
245
35
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056698
DV5K8-24540
245/40R18 97Y XL
245
40
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056707
DV5K8-24545
245/45R18 100Y XL
245
45
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056716
DV5K8-25535
255/35R18 94Y XL
255
35
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056725
DV5K8-25545
255/45R18 103Y XL
255
45
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056734
DV5K8-26535
265/35R18 97Y XL
265
35
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。