ニッサン
日産純正(DV4E7)AGILIS CROSSCLIMATE
「雪も走れる夏タイヤ。急な雪にも対応した、タフで長く続く安心感」
・急な雪での安心性能
・優れた夏タイヤ性能
・ビジネスユースに求められるタフネスさを実現
本数
1
タイヤサイズ
215/60R17C 109/107T
タイヤ幅(mm)
215
リム径(inch)
17
偏平率(%)
60
商品タイプ
タイヤのみ
内容量
1本
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51058579
DV4E7-21560
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません