日産純正(DV4D6)AGILIS3

日産純正(DV4D6)AGILIS3 - ニッサン

「タフで経済性に優れたバン・ライトトラック用タイヤ」
・ウェット&ドライ性能
・ビジネスユースに求められるタフネスさを実現
・低転がり抵抗とロングライフ

本数1リム径(inch)16商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプバン・ライトトラック用内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51058134DV4D6-20575205/75R16C 113/111R20575
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51058150DV4D6-21565215/65R16C 109/107T21565
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51058159DV4D6-22560225/60R16C 105/103H22560
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51058168DV4D6-22575225/75R16C 118/116R22575
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする