ニッサン
日産純正(DV1W9)PILOT SPORT 5
・高いグリップ力がもたらす ウェット&ドライ性能
・走りを愉しむ 優れた操縦安定性
・より深い黒を全周にまとった フルリングプレミアムタッチ
本数
1
リム径(inch)
19
商品タイプ
タイヤのみ
内容量
1本
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51057696
DV1W9-22540
225/40ZR19 (93Y) XL
225
40
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057705
DV1W9-22545
225/45ZR19 (96Y) XL
225
45
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057714
DV1W9-23535
235/35ZR19 (91Y) XL
235
35
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057730
DV1W9-23540
235/40ZR19 (96Y) XL
235
40
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057739
DV1W9-23545
235/45ZR19 (99Y) XL
235
45
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057748
DV1W9-24535
245/35ZR19 (93Y) XL
245
35
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057757
DV1W9-24540
245/40ZR19 (98Y) XL
245
40
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057766
DV1W9-24545
245/45ZR19 (102Y) XL
245
45
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057775
DV1W9-25535
255/35ZR19 (96Y) XL
255
35
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057784
DV1W9-25540
255/40ZR19 (100Y) XL
255
40
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057800
DV1W9-25545
255/45ZR19 (104Y) XL
255
45
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057809
DV1W9-27535
275/35ZR19 (100Y) XL
275
35
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057818
DV1W9-27540
275/40ZR19 (105Y) XL
275
40
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057827
DV1W9-28540
285/40ZR19 (107Y) XL
285
40
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。