曜日別特売

日産純正(DV1T7)PILOT SPORT 4 S

日産純正(DV1T7)PILOT SPORT 4 S - ニッサン

サーキット走行をも可能にする高いレベルのドライグリップ性能
広い接地面による優れたグリップがもたらす高い走行性能と高速安定性能
ハイパフォーマンスカーの大径ホイールを外傷から守る深いリムプロテクターを装備
コントラストが映えるベルベット加工を施した独創的なプレミアムタッチデザイン

本数1リム径(inch)17商品タイプタイヤのみ内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51057048DV1T7-21545215/45ZR17 (91Y) XL21545
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057057DV1T7-22545225/45ZR17 (94Y) XL22545
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057066DV1T7-24540245/40ZR17 (95Y) XL24540
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする