ニッサン
日産純正(DV3U9)CROSSCLIMATE 2 SUV
「雪も走れる夏タイヤ」
・急な雪での安心性能
・優れた夏タイヤ性能
・高い初期性能が長く続く
本数
1
リム径(inch)
19
商品タイプ
タイヤのみ
内容量
1本
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51055989
DV3U9-22545
225/45R19 96W XL
225
45
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51055998
DV3U9-22555
225/55R19 99V
225
55
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056007
DV3U9-23550
235/50R19 103V XL
235
50
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056016
DV3U9-23555
235/55R19 105W XL
235
55
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056025
DV3U9-2355M
235/50R19 103H XL VOL
235
50
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056034
DV3U9-25545
255/45R19 104H XL VOL
255
45
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056050
DV3U9-25550
255/50R19 107Y XL
255
50
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056059
DV3U9-25555
255/55R19 111W XL
255
55
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056068
DV3U9-26550
265/50R19 110W XL
265
50
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056077
DV3U9-28545
285/45R19 111W XL
285
45
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。