曜日別特売

日産純正(DV1X0)PILOT SPORT EV

日産純正(DV1X0)PILOT SPORT EV - ニッサン

スポーツEV・スポーツハイブリッド車の性能を余すことなく引き出す高いグリップ力で走りを愉しむ
スポーツタイヤでありながら、転がり抵抗性能「AA」の高い環境性能
優れた静粛性により、モーター走行時においても快適な運転環境を実現
偏摩耗を抑制し、ロングライフ性能を確保

本数1タイヤサイズ255/45R20 105Wタイヤ幅(mm)255リム径(inch)20偏平率(%)45商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプスポーツEV・スポーツハイブリッド車内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51055754DV1X0-25545
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする