曜日別特売

日産純正(DV5H4)CROSSCLIMATE+

日産純正(DV5H4)CROSSCLIMATE+ - ニッサン

「雪も走れる夏タイヤ。天候を問わない走り、買い替え時まで続く安心感」
・雪上での安心性能
・サマーシーズンでの優れた安全性能
・夏タイヤと遜色ない静粛性

リム径(inch)14本数1商品タイプタイヤのみ内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51058204DV5H4-16565165/65R14 83T XL1656514
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51058220DV5H4-16570165/70R14 85T XL1657014
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51058229DV5H4-17560175/60R14 83H XL1756014
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51058238DV5H4-17565175/65R14 86H XL1756514
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51058247DV5H4-17570175/70R14 88T XL1757014
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51058256DV5H4-18560185/60R14 86H XL1856014
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51058265DV5H4-18565185/65R14 90H XL1856514
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする