日産純正(DV5L0)PRIMACY 4+

日産純正(DV5L0)PRIMACY 4+ - ニッサン

「濡れた路面での安心感が長く続く プレミアムコンフォートタイヤ」
・安心感が長く続く ウェットブレーキ性能
・どこまでも走りたくなる 高速走行時の安定性
・同乗者との会話も弾む 優れた静粛性

リム径(inch)20本数1偏平率(%)45商品タイプタイヤのみ内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51055264DV5L0-23545235/45R20 100V XL2354520
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51055280DV5L0-25545255/45R20 101V2554520
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする