曜日別特売

日産純正(DV1T9)PILOT SPORT 4 S

日産純正(DV1T9)PILOT SPORT 4 S - ニッサン

サーキット走行をも可能にする高いレベルのドライグリップ性能
広い接地面による優れたグリップがもたらす高い走行性能と高速安定性能
ハイパフォーマンスカーの大径ホイールを外傷から守る深いリムプロテクターを装備
コントラストが映えるベルベット加工を施した独創的なプレミアムタッチデザイン

タイヤサイズ255/40ZR19 (100Y) XLリム径(inch)19本数1タイヤ幅(mm)255偏平率(%)40商品タイプタイヤのみ内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51057136DV1T9-255402554019
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする