曜日別特売

日産純正(DV5F5)PRIMACY 4

日産純正(DV5F5)PRIMACY 4 - ニッサン

「濡れた路面にも強い、 プレミアムコンフォートタイヤ」
・濡れた路面でも安心感が続くウェットブレーキング
・日本市場に求められる静粛性・快適性を追求
・人にも環境にも優しい低燃費タイヤ

本数1リム径(inch)15商品タイプタイヤのみ内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51055124DV5F5-16565165/65R15 81T16565
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51055140DV5F5-18560185/60R15 84T S118560
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51055149DV5F5-18565185/65R15 88T18565
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51055158DV5F5-1856M185/60R15 88H XL18560
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51055167DV5F5-19560195/60R15 92V XL19560
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする