曜日別特売

日産純正(DV5L7)PRIMACY 4+

日産純正(DV5L7)PRIMACY 4+ - ニッサン

「濡れた路面での安心感が長く続く プレミアムコンフォートタイヤ」
・安心感が長く続く ウェットブレーキ性能
・どこまでも走りたくなる 高速走行時の安定性
・同乗者との会話も弾む 優れた静粛性

本数1リム径(inch)17商品タイプタイヤのみ内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51055438DV5L7-20545205/45R17 88V XL20545
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51055447DV5L7-20550205/50R17 93W XL20550
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51055456DV5L7-20555205/55R17 95V XL20555
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51055465DV5L7-21545215/45R17 91W XL21545
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51055474DV5L7-21550215/50R17 95W XL21550
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51055490DV5L7-21555215/55R17 94W21555
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51055499DV5L7-21560215/60R17 96V21560
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51055508DV5L7-2156E215/65R17 99V21565
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51055517DV5L7-22545225/45R17 94W XL22545
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51055526DV5L7-22555225/55R17 101W XL22555
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51055544DV5L7-22560225/60R17 99V22560
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51055560DV5L7-23545235/45R17 97W XL23545
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51055569DV5L7-23555235/55R17 103W XL23555
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51055578DV5L7-24545245/45R17 99Y XL24545
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする