日産純正(DV5K9)CROSSCLIMATE 2

日産純正(DV5K9)CROSSCLIMATE 2 - ニッサン

「雪も走れる夏タイヤ」
・急な雪での安心性能
・優れた夏タイヤ性能
・高い初期性能が長く続く

本数1リム径(inch)19商品タイプタイヤのみ内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51056750DV5K9-20555205/55R19 97V XL20555
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056759DV5K9-22540225/40R19 93Y XL22540
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056768DV5K9-22550225/50R19 100V XL22550
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056777DV5K9-23535235/35R19 91Y XL23535
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056786DV5K9-23540235/40R19 96Y XL23540
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056795DV5K9-23545235/45R19 99Y XL23545
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056804DV5K9-2354M235/40R19 96H XL VOL23540
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056820DV5K9-24535245/35R19 93Y XL24535
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056829DV5K9-24540245/40R19 98Y XL24540
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056838DV5K9-24545245/45R19 102Y XL24545
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056847DV5K9-25535255/35R19 96Y XL25535
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする