曜日別特売

日産純正(DV3S1)PILOT SPORT 4 SUV

日産純正(DV3S1)PILOT SPORT 4 SUV - ニッサン

・ハイパワーSUVの安全性を高めるウェット&ドライ性能
・快適性と強度のバランスに配慮した、SUV専用設計
・プレミアムSUVを引き立てる、洗練されたデザイン

本数1タイヤサイズ255/40R21 102Y XLタイヤ幅(mm)255リム径(inch)21偏平率(%)40商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプSUV専用内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51057985DV3S1-25540
オープン
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする