曜日別特売

日産純正(DV5J9)e.PRIMACY

日産純正(DV5J9)e.PRIMACY - ニッサン

・転がり抵抗性能「AAA」を達成した低燃費性能
・優れた静粛性により、モーター走行時においても快適な運転環境を実現
・偏摩耗と急激な排水性能低下を抑え、安心感が長く続く

本数1リム径(inch)19商品タイプタイヤのみ内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51058904DV5J9-15570155/70R19 84Q15570
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51058920DV5J9-17560175/60R19 86Q17560
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51058929DV5J9-20555205/55R19 97V XL S120555
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51058938DV5J9-22550225/50R19 100V XL S122550
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51058947DV5J9-2355E235/55R19 105W XL MO23555
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51058956DV5J9-24545245/45R19 102Y XL ★MO24545
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする