曜日別特売

日産純正(DV3T8)PRIMACY SUV+

日産純正(DV3T8)PRIMACY SUV+ - ニッサン

・安心感をもたらす ドライ&ウェット性能
・快適なドライブを演出する 優れた静粛性
・SUVを支える 高速安定性とハンドリング性能

本数1リム径(inch)18商品タイプタイヤのみ内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51057258DV3T8-21550215/50R18 92V21550
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057267DV3T8-22555225/55R18 98V22555
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057276DV3T8-22560225/60R18 100H22560
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057285DV3T8-23555235/55R18 104V XL23555
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057294DV3T8-23560235/60R18 103V23560
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057310DV3T8-23565235/65R18 106H23565
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057319DV3T8-24560245/60R18 105V24560
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057328DV3T8-26560265/60R18 110H26560
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057337DV3T8-28560285/60R18 116V28560
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする