ニッサン
日産純正(DV1R8)PILOT SPORT 4
・ウェット&ドライ性能
・優れたコントロール性能と応答性能
・洗練されたプレミアムタッチデザイン
リム径(inch)
18
本数
1
商品タイプ
タイヤのみ
内容量
1本
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51056935
DV1R8-215D0
215/40ZR18 89Y XL DT1
215
40
18
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056944
DV1R8-225D5
225/45R18 95W XL MO
225
45
18
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056960
DV1R8-2354E
235/45ZR18 (98Y)XL
235
45
18
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056969
DV1R8-2354M
235/40ZR18 95Y XL DT1
235
40
18
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056978
DV1R8-245D0
245/40ZR18 97Y XL DT1
245
40
18
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056987
DV1R8-24E40
245/40ZR18 (97Y) XL MO1
245
40
18
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056996
DV1R8-26540
265/40ZR18 (101Y)XL
265
40
18
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057005
DV1R8-27545
275/45ZR18 (107Y)XL
275
45
18
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057014
DV1R8-2754M
275/40R18 103Y XL ZP
275
40
18
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51057030
DV1R8-2B545
225/45R18 95Y XL ZP
225
45
18
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。