曜日別特売

日産純正(DV2J6)ENERGY SAVER 4

日産純正(DV2J6)ENERGY SAVER 4 - ニッサン

「雨の日の安心感と快適性を両立した低燃費タイヤ」
・雨の日でも安心感のあるウェット性能
・静粛性を向上して快適ドライブ
・安全性と経済性を高次元でバランス

本数1リム径(inch)16商品タイプタイヤのみ内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51058500DV2J6-17560175/60R16 86H XL17560
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51058509DV2J6-18555185/55R16 87V XL18555
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51058518DV2J6-18560185/60R16 86H18560
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51058527DV2J6-19550195/50R16 88V XL19550
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51058536DV2J6-20555205/55R16 94V XL20555
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする