日産純正(DV5K6)CROSSCLIMATE 2

日産純正(DV5K6)CROSSCLIMATE 2 - ニッサン

「雪も走れる夏タイヤ」
・急な雪での安心性能
・優れた夏タイヤ性能
・高い初期性能が長く続く

本数1リム径(inch)16商品タイプタイヤのみ内容量1本
注意
※ホイールは付属しておりません
※梱包はありません
※製品単体での発送です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51056190DV5K6-18550185/50R16 81H18550
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056199DV5K6-18555185/55R16 83V18555
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056208DV5K6-19545195/45R16 84V XL19545
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056217DV5K6-19550195/50R16 88V XL19550
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056226DV5K6-19555195/55R16 91V XL19555
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056235DV5K6-19560195/60R16 93H XL19560
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056244DV5K6-19565195/65R16 92V19565
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056260DV5K6-20545205/45R16 83H20545
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056269DV5K6-20550205/50R16 87Y20550
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056278DV5K6-20555205/55R16 94V XL20555
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056287DV5K6-20560205/60R16 96V XL20560
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056296DV5K6-21545215/45R16 90V XL21545
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056305DV5K6-21555215/55R16 97W XL21555
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056314DV5K6-21560215/60R16 99V XL21560
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056330DV5K6-21565215/65R16 102V XL21565
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056339DV5K6-22550225/50R16 92Y22550
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056348DV5K6-22555225/55R16 99W XL22555
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51056357DV5K6-22560225/60R16 102W XL22560
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする