シモン
安全靴 長編上靴(マジック式) シモンスター SS38黒
規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格
耐滑性に優れるSX3層底SSソール
つま先部はつまずき防止設計
甲被内側に当て革付
JIS規格
JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格
形状
ハイカット
靴タイプ
長編上靴
材質(先芯)
ワイドACM樹脂
材質(甲被)
牛革(型押しソフト)
材質(ソール)
SX3層底SSソール(ウレタン+合成ゴム2層)
色
黒
標準質量(g)
1165(26cm/両足)
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51059674
SS38黒
30
マジックタイプ
耐滑性、クッション性
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059699
SS38黒
26
マジックタイプ
耐滑性、クッション性
¥
23,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
51059595
SS38黒
23.5
マジックタイプ
耐滑性、クッション性
¥
23,500
取扱い終了
返品不可
51059604
SS38黒
24
マジックタイプ
耐滑性、クッション性
¥
23,500
取扱い終了
返品不可
51059620
SS38黒
24.5
マジック式
耐滑性、クッション性、衝撃吸収、柔軟性、耐薬品性、耐油性、耐熱
¥
23,500
取扱い終了
返品不可
51059629
SS38黒
25
マジック式
耐滑性、クッション性、衝撃吸収、柔軟性、耐薬品性、耐油性、耐熱
¥
23,500
取扱い終了
返品不可
51059638
SS38黒
27
マジックタイプ
耐滑性、クッション性
¥
23,500
取扱い終了
返品不可
51059647
SS38黒
27.5
マジック式
耐滑性、クッション性、衝撃吸収、柔軟性、耐薬品性、耐油性、耐熱
¥
23,500
取扱い終了
返品不可
51059656
SS38黒
28
マジック式
耐滑性、クッション性、衝撃吸収、柔軟性、耐薬品性、耐油性、耐熱
¥
23,500
取扱い終了
返品不可
51059665
SS38黒
29
マジック式
耐滑性、クッション性、衝撃吸収、柔軟性、耐薬品性、耐油性、耐熱
オープン
取扱い終了
返品不可
51059690
SS38黒
25.5
マジックタイプ
耐滑性、クッション性
¥
23,500
取扱い終了
51059708
SS38黒
26.5
マジックタイプ
耐滑性、クッション性
¥
23,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください