安全靴 短靴 SF11黒床

安全靴 短靴 SF11黒床 - シモン安全靴 短靴 SF11黒床 - シモン安全靴 短靴 SF11黒床 - シモン

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格
柔らかく通気性に優れるベロア革。
SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。
軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている
つま先部はつまずき防止設計。

形状ローカット材質(甲被)牛革(ベロア)機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性標準質量(g)890(26cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51059105SF11 黒床22
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059114SF11 黒床22.5
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059130SF11 黒床23
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059139SF11 黒床23.5
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059148SF11 黒床24
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059157SF11 黒床24.5
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059166SF11 黒床25
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059175SF11 黒床25.5
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059184SF11 黒床26
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059200SF11 黒床26.5
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059209SF11 黒床27
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059218SF11 黒床27.5
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059227SF11 黒床28
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059236SF11 黒床29
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059245SF11 黒床30
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする