曜日別特売

安全靴 短靴 SF18黒床

安全靴 短靴 SF18黒床 - シモン安全靴 短靴 SF18黒床 - シモン安全靴 短靴 SF18黒床 - シモン

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格
柔らかく通気性に優れるベロア革。
SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。
軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている
つま先部はつまずき防止設計。

形状ローカット材質(甲被)牛革(ベロア)機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性標準質量(g)910(26cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51059254SF18 黒床22
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059270SF18 黒床22.5
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059279SF18 黒床23
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059288SF18 黒床23.5
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059297SF18 黒床24
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059306SF18 黒床24.5
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059315SF18 黒床25
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059324SF18 黒床25.5
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059340SF18 黒床26
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059349SF18 黒床26.5
17,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
51059358SF18 黒床27
17,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
51059367SF18 黒床27.5
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059376SF18 黒床28
17,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059385SF18 黒床29
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059394SF18 黒床30
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする