曜日別特売

日産NISMO NISSAN トラベルタンブラー

日産NISMO NISSAN トラベルタンブラー - NISMO日産NISMO NISSAN トラベルタンブラー - NISMO日産NISMO NISSAN トラベルタンブラー - NISMO日産NISMO NISSAN トラベルタンブラー - NISMO日産NISMO NISSAN トラベルタンブラー - NISMO日産NISMO NISSAN トラベルタンブラー - NISMO

真空二重構造により優れた保温保冷効果を発揮。
ネジなどの突起を無くすことで口当たりが良く、360度どこからでも飲めるよう設計されています。
表面には、傷がつきにくいようパウダーコーティングを施しています。
お出かけ時の持ち運びに便利なサイズです。

容量(mL)350材質18-8ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーンゴム質量(g)245直径(Φcm)7高さ(cm)17内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51060880KWA62-00RB0350ターコイズ
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060889KWA62-00RK0350ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060898KWA62-00RR0350レッド
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060907KWA62-00RS0350シルバー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060916KWA62-00RW0350ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060925KWA62-00RY0350カーキ
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする