日産NISMO ARIYA サンシェード

日産NISMO ARIYA サンシェード - NISMO日産NISMO ARIYA サンシェード - NISMO

駐車時の日差しを遮り、車室内温度上昇を和らげます。
本体同素材の収納袋はステアリングカバーとしても使用できます。
ボディカラーをイメージしたカッパーxブラックで配色。
ARIYA専用品。
難燃性素材を採用した安心設計です。
Made in Japan

材質ポリエステルタフタ、金属バネ質量(g)385収納時寸法(cm)40×40本体寸法(cm)107.2×148内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51062054KWA5A-0SN00
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする