NISMO
日産NISMO HERITAGE レトロマグカップ
昭和レトロの雰囲気が懐かしい高台型のマグカップです。
材質
磁器
容量(mL)
200
直径(Φcm)
7.5
高さ(cm)
8.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51060338
KWA62-10P10
レトロマグカップ/ロゴ:ダットサン
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51060347
KWA62-10P20
レトロマグカップ/ロゴ:NISSAN
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください