NISMO
日産NISMO NISSAN 湯呑
組子柄をデザインした日本製磁器湯呑です。
Made in Japan
材質
磁器
容量(mL)
300
直径(Φcm)
7
高さ(cm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51062000
KWA62-00P9K
グレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51062009
KWA62-00P9R
レッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください