日産NISMO BASIC ショッピングバッグ ブラック
手持ちでも肩掛けでも持ちやすいデザインです。
本体生地はテントや登山用グッズなどにも使用されるリップストップ生地を使用しています。
また折りたたんで内ポケットに収納すれば、コンパクトに持ち運びが可能です。
材質ポリエステル
色ブラック
耐荷重(kg)10
縦(cm)63、折り畳み時:13
横(cm)39、折り畳み時:15
内容量1個
手持ちでも肩掛けでも持ちやすいデザインです。
本体生地はテントや登山用グッズなどにも使用されるリップストップ生地を使用しています。
また折りたたんで内ポケットに収納すれば、コンパクトに持ち運びが可能です。