SUN TOOL
ささえ名人
自動車のルーフ部分の磨きや塗装、鈑金作業時に体を支えて作業への負担を軽減します
用途
車のサイドガラスに吸盤にて固定する。
吸盤は左右にスライドさせることができるので、ガラスの幅に合わせて調整することができます。
高さ(mm)
160
本体寸法(mm)
1000×30×14
寸法(Φmm)
【吸盤】120(×2個)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51059035
ST-560
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください