NISMO
日産NISMO NISSAN Bankers Box
軽くて丈夫な段ボール素材の保管・収納ボックスです。
シンプルなデザインでインテリアにも馴染みます。
ARIYAの車両のイラストがワンポイントで描かれています。
Made in Japan
材質
段ボール(再生古紙)
高さ(cm)
組み立て時:26.5
縦(cm)
組み立て時:41
横(cm)
組み立て時:34.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51063488
KWA3A-00R10
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください