NISMO
日産NISMO ホルダー付きタンブラー
ステンレス製の真空二重構造で保温に優れたタンブラーと、ホルダーのセットです。
ホルダーとタンブラーを外してそれぞれ単体でもお使いいただけます。
容量(mL)
190
材質
本体:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム
寸法(cm)
タンブラー:縦103×口部直径8.1、ホルダー:縦8.5×口部直径9
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51065177
KWA62-00RG1
190
グリーン×ベージュ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51065186
KWA62-00RP1
190
ピンク×ベージュ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51065168
KWA62-00RB1
190
ブルー×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
51065195
KWA62-00RS1
190
ステンレス×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください