日産NISMO 折りたたみバケツ

日産NISMO 折りたたみバケツ - NISMO日産NISMO 折りたたみバケツ - NISMO

洗車やアウトドア等に活躍する折りたたみバケツです。
内底にもNISMOロゴをプリントしています。
Made in Japan

材質【本体】熱可塑性エラストマー、【ハンドル・枠・底】ポリプロピレン幅(cm)(折り畳み時・組み立て時)32.8高さ(cm)(折り畳み時)4.9、(組み立て時)22.2危険物の類別非危険物奥行き(cm)(折り畳み時・組み立て時)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51062630KWA70-60N00
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする