NISMO
日産NISMO カードケース カーボンアラミド
極限まで厚みを薄くしたリアルカーボン×アラミド繊維の高級感のあるカードケースです。
赤のアラミド繊維がNISMOらしさを演出します。
材質
カーボンレザー、アラミド繊維、レザー
縦(cm)
7.5
収納枚数(枚)
約30
厚さ(cm)
1
横(cm)
11.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51064547
KWA12-50P20
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください