曜日別特売

日産NISMO GARAGE カーボンスイングトップ

日産NISMO GARAGE カーボンスイングトップ - NISMO日産NISMO GARAGE カーボンスイングトップ - NISMO

カーボンファイバーを混紡したポリエステル糸とコットン糸を、特殊な織り方で仕上げた機能素材です.
ガレージでの作業だけでなく、カジュアルにも着こなせる一着です。
カーボンファイバーは静電気の発生を軽減します。

混率(%)ポリエステル69(カーボンファイバー)、コットン31袖口幅(cm)10内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
裾幅(cm)
適応身長(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51062438KWA03-50K44LL6848175-18589.5
オープン
16,900
18,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
51062447KWA03-50K493L7050180-19091.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする