曜日別特売

日産NISMO プラスチックカラビナキーリング

日産NISMO プラスチックカラビナキーリング - NISMO

すべて樹脂でできた軽量カラーカラビナです。
金属部が一切無いので水にぬれても安心です。
本体部には耐久性の高いポリアセタール樹脂を使用し、ロゴはシリコンを型で成型しています。
型成型したロゴが立体的で、個性的なデザインです。
赤と黒のコントラストが人の目を引く魅力的なアクセサリーです。

材質カラビナ:ポリアセタール樹脂、シリコンパーツ:シリコン縦(cm)4.5厚さ(cm)0.8横(cm)7.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51064599KWA10-50C20-BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
51064608KWA10-50C20-RDレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする