日産NISMO プラスチックカラビナキーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51064599 品番KWA10-50C20-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

すべて樹脂でできた軽量カラーカラビナです。
金属部が一切無いので水にぬれても安心です。
本体部には耐久性の高いポリアセタール樹脂を使用し、ロゴはシリコンを型で成型しています。
型成型したロゴが立体的で、個性的なデザインです。
赤と黒のコントラストが人の目を引く魅力的なアクセサリーです。

材質カラビナ:ポリアセタール樹脂、シリコンパーツ:シリコン ブラック 縦(cm)4.5 厚さ(cm)0.8 横(cm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする