NISMO
日産NISMO GARAGE メッシュベスト
複数のポケットを配した、収納力の優れたベストです。
背面はメッシュ素材で、通気性がよく運転時も快適です。
・ 外側ポケット:8個 内側ポケット:8個
種別
メッシュベスト
混率(%)
ポリエステル100
機能
通気性
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51064084
KWA03-50P01
S
36
59
155-165
54
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064100
KWA03-50P02
M
38
61
165-175
56
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064109
KWA03-50P03
L
40
63
170-180
58
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064127
KWA03-50P09
3L
44
69
180-190
62
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51064118
KWA03-50P04
LL
42
66
175-185
60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください