KWA03-50P03 日産NISMO GARAGE メッシュベスト NISMO 51064109

KWA03-50P03 日産NISMO GARAGE メッシュベスト NISMO 51064109
KWA03-50P03 日産NISMO GARAGE メッシュベスト NISMO 51064109

日産NISMO GARAGE メッシュベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード51064109品番KWA03-50P03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

複数のポケットを配した、収納力の優れたベストです。
背面はメッシュ素材で、通気性がよく運転時も快適です。
・ 外側ポケット:8個 内側ポケット:8個

種別
メッシュベスト
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
63
機能
通気性
適応身長(cm)
170-180
身幅(cm)
58
適応胸囲(cm)
90-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする