日産NISMO SERENA サンシェード

日産NISMO SERENA サンシェード - NISMO日産NISMO SERENA サンシェード - NISMO

駐車時の日差しを遮り、車室内の温度上昇を和らげます。
フロントウインドウシールドとその横のフロントオペラウインドウまでしっかりとカバーし、使わないときはシートポケット等にコンパクトに収納できます。
難燃加工生地使用。
Made in Japan

材質ポリエステルタフタ、金属バネ適合車種セレナ(2022/12~・C28)全車収納時寸法(cm)37×36本体寸法(cm)115×197.8内容量1個
注意
※両立不可オプション:カーアラーム エントリー/スタンダード/プレミアムリモスタ/カーアラーム(エントリー/スタンダード/プレミアム)キット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51062718KWA5A-08P00
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする