タカラスタンダード
どこでもラック 鍋ふたホルダー
マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。
ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。
用途
壁面収納
寸法(mm)
255×142×222
色
ホワイト
適応寸法(cm)
鍋ふた:直径Φ30以下/高さ4以下
最大積載荷重(g)
1500
内容量
1個
関連資料:
(0.14MB)
注意
※最大収納重量(鍋ふた1kg、レードル類0.5kg)、鍋ふた適応サイズ以上のものはかけないでください。(最大収納重量はメーカーのホーロー製パネルに取付けた場合)
※金属面以外の場所・開き扉の可動部分へ取付けないでください。
※吸盤が破損・変形・脱落している場合は使用しないでください。
※勢いよく物を収納しないでください。
※鍋ふた・レードル類以外は置かないでください。製品や収納物が落下し、破損や怪我につながるおそれがあります。
※浴室内等の湿気の高い場所へ取付けないでください。サビが発生するおそれがあります。
※加熱機器と横壁の離隔距離が50mm未満の場合は本製品を横壁に設置しないでください。
※加熱機器に記載されている離隔距離の範囲内に可燃物を収納しないでください。製品や収納物の破損・変形、または火災につながるおそれがあります。
※印刷色のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51066927
MGSKナベフタホルダ(W)
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください