曜日別特売

どこでもラック フリーラック

どこでもラック フリーラック - タカラスタンダードどこでもラック フリーラック - タカラスタンダード
(1件のレビュー)

マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。
ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。

用途壁面収納寸法(mm)390×150×88ホワイト最大積載荷重(g)1500内容量1個
関連資料:(0.1MB)
注意
※最大収納重量(1.5kg)以上のものはのせないでください。(最大収納重量はメーカーのホーロー製パネルに取付けた場合)
※金属面以外の場所・開き扉の可動部分へ取付けないでください。
※吸盤が破損・変形・脱落している場合は使用しないでください。
※勢いよく物を収納しないでください。
※手をついたり、もたれたりしないでください。製品や収納物が落下し、破損や怪我につながるおそれがあります。
※浴室内等の湿気の高い場所へ取付けないでください。サビが発生するおそれがあります。
※加熱機器に記載されている離隔距離の範囲内に本製品を設置しないでください。製品や収納物の破損・変形、または火災につながるおそれがあります。
※印刷色のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51066936MGSKフリーラック(W)
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: 棚として
製造業

接着が全面マグネットがシートではなく、磁石が両端側にある構造。そのため取付面の状態によっては、若干強度が不足する場合もあるかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする