曜日別特売

どこでもラック アルミタイプ フキン掛け

どこでもラック アルミタイプ フキン掛け - タカラスタンダードどこでもラック アルミタイプ フキン掛け - タカラスタンダードどこでもラック アルミタイプ フキン掛け - タカラスタンダードどこでもラック アルミタイプ フキン掛け - タカラスタンダード

マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。
美しい質感のデラックスタイプ。
ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。

用途壁面収納寸法(mm)262×14×71タイプアルミ最大荷重(kg)0.2/本内容量1個
注意
※最大収納重量(1本あたり200g)以上のものはかけないでください。(最大収納重量はメーカーのホーロー製パネルに取付けた場合)
※金属面以外の場所・開き扉の可動部分へ取付けないでください。
※吸盤が破損・変形・脱落している場合は使用しないでください。
※勢いよくフキンなどをかけない・取りはずさないでください。製品や収納物が落下し、破損や怪我につながるおそれがあります。
※浴室内等の湿気の高い場所へ取付けないでください。サビが発生するおそれがあります。
※加熱機器に記載されている離隔距離の範囲内に本製品を設置しないでください。製品や収納物の破損・変形、または火災につながるおそれがあります。
※石鹸を直接置いたり、洗剤・ハンドソープ等がついたまま長時間放置しないでください。変色の原因になります。
※印刷色のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51066997MGD-FH(V)シルバー
5,500
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
18333160MGD-FH(W)ホワイト
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする