曜日別特売

パワーバイオエアコンのカビきれいスプレータイプ

パワーバイオエアコンのカビきれいスプレータイプ - コジットパワーバイオエアコンのカビきれいスプレータイプ - コジットパワーバイオエアコンのカビきれいスプレータイプ - コジットパワーバイオエアコンのカビきれいスプレータイプ - コジットパワーバイオエアコンのカビきれいスプレータイプ - コジットパワーバイオエアコンのカビきれいスプレータイプ - コジットパワーバイオエアコンのカビきれいスプレータイプ - コジットパワーバイオエアコンのカビきれいスプレータイプ - コジット

1本で約30台分。シュッ!とスプレー!バイオのチカラできれいをキープ!

成分微生物(バチルス菌属)、酵素寸法(mm)約100×40×190容量(mL)100質量(g)約155繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51067627201660
オープン
919
1,011(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする