BRIDGE[溶接用品]
コンパクトサイズ5極リレー
狭い場所でも取付可能なミニタイプの5極リレー。2点接点切換タイプ。サージキラー回路付き。
用途
電装品の切替えに
寸法(mm)
30×18×18
色
黒
定格電圧(V)
24
接点構成
1C
定格電流(A)
(A/B接点)10
消費電流(mA)
(コイル)33
コード
0.85相当(sq)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51067855
PC-084
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください