リペアカラースプレー

リペアカラースプレー - エイベストリペアカラースプレー - エイベスト

サッシリペア用カラースプレーの 新日軽・ステンカラー系 ラインナップ!
アルミ部材特有のアルマイト・メタリック調の質感を極力再現したアルミ建材専用のカラースプレーです。
EB系のシリーズ全16色の中から、ブラウン系の9色をまとめました。
エイベスト社独自の発想による調色技術で、電解発色アルミ建材の色に極限まで近付けたスプレーですので、色はもちろんアルミ特有のメタリックやアルマイトの質感も再現することが可能です。各建材メーカーの様々な商品に対応できるよう、色も豊富に揃えてあります。

用途アルミ製品の着色・仕上げ塗装用内容量(mL)300主な用途アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※標準塗り面積(2回塗り):0.6~1.2平方メートル タタミ0.4~0.6枚分
※乾燥時間:20~30分(気温20℃、湿度65%の場合)
※塗り重ねは15~25分後
※スプレーノズルを回すと、横吹き・縦吹きに両対応
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5107007711110120EB-2ダークブロンズ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5107008611110130EB-3ブロンズ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5107009511110135EB-3.5ブロンズ
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
5107010411110140EB-4ブロンズ
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
5107012011110150EB-5ブロンズ
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
5107012911110155EB-5.5ライトブロンズ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
5107013811110160EB-6ライトブロンズ
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
5107014711110165EB-6.5ライトブロンズ
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
5107006811110110EB-1ダークブロンズ
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アルミ 引っ掻きキズの補修
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする