曜日別特売

防水プロテクター PT-059

防水プロテクター PT-059 - OM SYSTEM防水プロテクター PT-059 - OM SYSTEM

耐圧水深45mを実現した、TG-7/TG-6用の防水プロテクターです。
カメラのコントロールダイヤルを操作し、露出補正などを行えます。
本体前面はブラックなので不要な写り込みを防ぎます。
外部フラッシュを2灯使用しての撮影にも対応しています。
水中ワイドコンバージョンレンズ PTWC-01や水中マクロコンバージョンレンズ PTMC-01を装着することもできます。
取り付けには別売のステップアップリング PSUR-03が必要です。

セット内容光ケーブルアダプター PFCA-03、Oリング POL-058、液晶フード PFUD-08、ボディーキャップ PRLC-14、シリコングリス PSOLG-2、シリカゲル SILCA-5S、反射防止リング POSR-053、Oリングリムーバー PTAC-05、ハンドストラップ質量(g)484対応機種TG-7、TG-6耐圧水深(m)45寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)157×122×81(アクセサリー含まず)内容量1個
注意
※防水プロテクター装着時にはカメラのフィールドセンサーシステムは正しく作動しません。ご使用時にはカメラのログレバーをOFFにしてください。
※シリカゲルをあわせてご使用いただくことを推奨します。
※対応アクセサリーはメーカーサポートサイトをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51067584PT-059
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする