リペアカラースプレー

リペアカラースプレー - エイベスト

スリキズ補修用のクリアスプレー
アルミ建材の色が取れていないスリキズを簡単に消すことができます。
4種類の艶があり、仕上げ用の艶合わせスプレーとしても使用可能!
エイベスト社独自の発想による調色技術で、電解発色アルミ建材の色に極限まで近付けたスプレーですので、色はもちろんアルミ特有のメタリックやアルマイトの質感も再現することが可能です。各建材メーカーの様々な商品に対応できるよう、色も豊富に揃えてあります。

用途アルミ製品の着色・仕上げ塗装用内容量(mL)300主な用途アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※標準塗り面積(2回塗り):0.6~1.2平方メートル タタミ0.4~0.6枚分
※乾燥時間:20~30分(気温20℃、湿度65%の場合)
※塗り重ねは15~25分後
※スプレーノズルを回すことで、横吹き・縦吹きが可能です。
※スリキズ用艶消(3分
※艶)は、7分艶消しとなります。ご注意下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5107002511110050スリキズ用艶有
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
5107003411110053スリキズ用ツヤ消(3分艶)
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
5107005011110055スリキズ用ツヤ消(5分艶)
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
5107005911110059スリキズ用全艶消
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アルミ 擦りキズの補修
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする