旭ファイバーグラス
アクリアウール
防湿フィルム別張りタイプのアクリア。
ポリエチレンフィルムに包まれていないグラスウールです。
手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません。
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
注意
※保管時および施工後は養生をし、雨にぬらさないようにご注意ください。
※床下換気量を十分確保ください。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅様へ(個人事業主様含む、御不在時間のある納品先)の配送はできない商品になります。又、お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
全17種類を絞り込む
厚さ(mm)
選択してください
50
89
105
120
140
使用箇所
選択してください
壁・屋根(枠組尺モジュール)
壁・屋根・天井(枠組尺モジュール)
床(大引間810幅)(軸組尺モジュール)
柱-間柱(軸組尺モジュール)
汎用
間柱-間柱(軸組尺モジュール)
内容量
選択してください
1パック(4枚)
1パック(5枚)
1パック(6枚)
1パック(8枚)
1パック(9枚)
1ロール
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
使用箇所
熱伝導率(W/mk)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51071170
113677
1パック(9枚)
2350
375
89
壁・屋根・天井(枠組尺モジュール)
0.038
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51071179
113676
1パック(9枚)
2350
425
89
壁・屋根・天井(枠組尺モジュール)
0.038
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51071188
113682
1パック(8枚)
2740
375
89
壁・屋根・天井(枠組尺モジュール)
0.038
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51071197
113683
1パック(8枚)
2740
425
89
壁・屋根・天井(枠組尺モジュール)
0.038
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51071206
110020
1パック(8枚)
2740
395
105
柱-間柱(軸組尺モジュール)
0.038
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51071215
110019
1パック(8枚)
2740
430
105
間柱-間柱(軸組尺モジュール)
0.038
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51071224
114170
1パック(6枚)
2880
380
120
柱-間柱(軸組尺モジュール)
0.038
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51071240
114171
1パック(6枚)
2880
425
120
間柱-間柱(軸組尺モジュール)
0.038
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51071249
114765
1パック(5枚)
2350
375
140
壁・屋根(枠組尺モジュール)
0.038
オープン
¥
8,598
¥9,458
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51071258
114513
1パック(5枚)
2350
425
140
壁・屋根(枠組尺モジュール)
0.038
オープン
¥
8,598
¥9,458
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51071267
114335
1ロール
11000
810
105
床(大引間810幅)(軸組尺モジュール)
0.038
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51071276
114793
1ロール
22000
910
50
汎用
0.038
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51071285
114794
1ロール
11000
910
105
汎用
0.038
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51071294
114172
1パック(4枚)
2880
395
105
柱-間柱(軸組尺モジュール)
0.036
オープン
¥
9,898
¥10,888
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51071310
114173
1パック(4枚)
2880
430
105
間柱-間柱(軸組尺モジュール)
0.036
オープン
¥
9,898
¥10,888
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51071319
112013
1パック(4枚)
2770
390
120
柱-間柱(軸組尺モジュール)
0.036
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
51071328
112014
1パック(4枚)
2770
430
120
間柱-間柱(軸組尺モジュール)
0.036
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。