曜日別特売

36V コードレスインパクトレンチ

36V コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチ - HiKOKI(旧:日立工機)

使いやすい差込角12.7mm仕様
クラス最速のスピードで作業時間を短縮!
強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!
オートストップ機能で締め過ぎ防止!
さらに、スマホでカスタマイズ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

長さ(mm)169質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)630差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36振動3軸合成値(m/s2)13.5内容量1台
関連資料:(0.44MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51071660WR36DE (2XPSZ)Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー
104,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
51071714WR36DE (NN)なし
46,800
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする