曜日別特売

18V コードレスロータリハンマドリル

18V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途コンクリートへの穴あけ付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー質量(kg)2.5(サイドハンドル含)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1080(NORMALモード)、0~800(LOWモード)本体寸法(mm)271×213×81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工18穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18バッテリーBSL36A18Xバッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18保証期間なし充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)無負荷打撃数(min-1)0~5500(NORMALモード)、0~4100(LOWモード)シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51071626DH18DPA 2XPZ
89,000
64,980
71,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする